Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Zwenkwiel met rem serie LKR-PO...
Zwenkwiel met rem serie LKR-POEV
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
2
Materiaal loopvlak
Massief rubber
2
Diameter [mm]
80
1
125
1
Breedte [mm]
Draaggewicht [kg]
Met rem
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Zwenkwiel met rem serie LKR-POEV
Product
Uitvoering wiel
Materiaal loopvlak
Diameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering wiel
Materiaal loopvlak
Diameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Zwenkwiel met rem LKR-POEV 125K-FI
Zwenkwiel
Massief rubber
125
€ 82,16
/
stuk
Zwenkwiel met rem LKR-POEV 82K-FI-SG
Zwenkwiel
Massief rubber
80
€ 75,11
/
stuk
Inloggen