Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LKR-POEV 125K-FI

  • ERIKS:12542504
  • Fabrikant:4047526109608
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,16/ stukexcl. btw

€ 99,41incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
155 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 88 mm
Met rem
Ja
Type
LKR-POEV
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C