Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LKR-ALST 100K-FI

  • ERIKS:12541433
  • Fabrikant:4047526612498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,76/ stukexcl. btw

€ 126,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
130 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 88 mm
Met rem
Ja
Type
LKR-ALST
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C