Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Zwenkwiel met rem serie LKR-AL...
Zwenkwiel met rem serie LKR-ALST
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
2
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
2
Diameter [mm]
80
1
100
1
Breedte [mm]
Draaggewicht [kg]
Met rem
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Zwenkwiel met rem serie LKR-ALST
Product
Uitvoering wiel
Materiaal loopvlak
Diameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering wiel
Materiaal loopvlak
Diameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Zwenkwiel met rem LKR-ALST 100K-FI
Zwenkwiel
PUR (Polyurethaan)
100
€ 104,76
/
stuk
Zwenkwiel met rem LKR-ALST 82K-FI
Zwenkwiel
PUR (Polyurethaan)
80
€ 105,45
/
stuk
Inloggen