Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LKPXA-VPA 101G-FI

  • ERIKS:12541409
  • Fabrikant:4047526285692
Image 1
Serie: LPXA-VPA, BPXA-VPA, LKPXA-VPA, BKPXA-VPA

Roestvaststalen apparatenwielen met bevestigingsplaat, wiel met massieve rubberen band.

Behuizing: serie LPXA/BPXA, LKPXA/BKPXA - Hoogwaardig geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit 1.4301/ AISI 304), zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bevestigingsplaat en kogelschijf. De speciale dynamische
Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door de koudeharding van de kogelbanen. Alle metalen onderdelen incl. asmateriaal zijn roestvast. Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus.
Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie VPA - Band: hoogwaardig massief rubber, 80° Shore A, grijs, niet strepend, geen contactverkleuring.
Velg: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zwart.
Lagering: glijlager.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 76,14/ stukexcl. btw

€ 92,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Lager
Glijlager
Met rem
Ja
Type
LKPXA-VPA
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C