Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LI-VEHI 200R-FI

  • ERIKS:12539895
  • Fabrikant:4047526122010
Image 1
Serie: LI-VEHI, B-VEHI

Hittebestendige plaatstalen wielen met bevestigingsplaat, hittebestendig wiel Blickle TempLine® Basic met massieve rubberen band.

Behuizing: serie LI/B - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing, met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door
speciale vorm van de bevestigingsplaat. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert makkelijk draaien, een hoge levensduur en een aan de hoge temperatuur aangepaste speling van de draaikrans, met hittebestendig vet. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus.Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie VEHI - Band: hittebestendig massief rubber, 85° Shore A, zwart.
Velg: geperst plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Lagering: rollager.
Temperatuurbestendig van -25° C tot +200° C.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.

Opslaan in lijst

€ 172,76/ stukexcl. btw

€ 209,04incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
180 kg
Lager
Naaldlager
Hoogte
235 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Met rem
Ja
Type
LI-VEHI
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 80 °C