Serie: LI-VEHI, B-VEHI
Hittebestendige plaatstalen wielen met bevestigingsplaat, hittebestendig wiel Blickle TempLine® Basic met massieve rubberen band.
Behuizing: serie LI/B - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing, met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door
speciale vorm van de bevestigingsplaat. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert makkelijk draaien, een hoge levensduur en een aan de hoge temperatuur aangepaste speling van de draaikrans, met hittebestendig vet. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus.Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.
Wiel: serie VEHI - Band: hittebestendig massief rubber, 85° Shore A, zwart.
Velg: geperst plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Lagering: rollager.
Temperatuurbestendig van -25° C tot +200° C.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.