Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LER-VPP 82G-FI

  • ERIKS:12537663
  • Fabrikant:4047526003067
Image 1
Serie: LER-VPP

Plaatstalen wielen met boutgat wiel met standaard massieve rubberen band.

Behuizing: serie LER - Geperst plaatstaal, met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bodemplaat en kogelkrans. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus.
Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie VPP - Band: standaard massief rubber, 80° Shore A, zwart. Wielafmeting 80 x 32 mm: 90° Shore A. Velg: hoogwaardig, slagvast polypropyleen,
zwart. Wielafmeting 80 x 32 mm: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, donkergrijs.
Lagering: glijlager of rollager.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
80 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
102 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 70 mm
Met rem
Ja
Type
LER-VPP
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C