Eriks
BLICKLE

Zwenkwiel met rem serie LER-VPP

Serie: LER-VPP

Plaatstalen wielen met boutgat wiel met standaard massieve rubberen band.

Behuizing: serie LER - Geperst plaatstaal, met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bodemplaat en kogelkrans. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus.
Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie VPP - Band: standaard massief rubber, 80° Shore A, zwart. Wielafmeting 80 x 32 mm: 90° Shore A. Velg: hoogwaardig, slagvast polypropyleen,
zwart. Wielafmeting 80 x 32 mm: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, donkergrijs.
Lagering: glijlager of rollager.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Image 1
  • 2
  • 2
  • 2
2 of Zwenkwiel met rem serie LER-VPP
ProductUitvoering wielMateriaal loopvlakDiameter [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw