Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LKDB-PUA 50G-RA-P20

  • ERIKS:12540185
  • Fabrikant:4047526122898
Image 1
Serie: LKDB-PUA

Dubbele kunststof wielen, zwart, wielen met thermoplastisch polyurethaan loopvlak.

Behuizing: serie LKDB - Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, met hoogwaardige kunststof glijlagering in de draaikrans, met verzinkte stalen draadstift, zwart
RAL 9005. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Wiel: serie PUA - Loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan, hardheid 92° Shore A, geluidsarm rollend, lage rol- en zwenkweerstand, vloerbesparend, zeer slijtvast, zwart, niet strepend, geen contactverkleuring.

Velg: hoogwaardig slagvast polyamide 6, zwart RAL 9005.
Lagering: glijlager.
Temperatuurbestendigheid: -30° C tot +70° C, korte tijd tot +80° C. Bij omgevingstemperaturen boven +35° C verminderen de draagvermogens.
Opslaan in lijst

€ 11,49/ stukexcl. btw

€ 13,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
50 mm
Breedte
12 mm
Draaggewicht
50 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
66 mm
Type
LKDB-PUA
Materiaal vork
Polyamide 6
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C