Serie: LKDB-PUA
Dubbele kunststof wielen, zwart, wielen met thermoplastisch polyurethaan loopvlak.
Behuizing: serie LKDB - Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, met hoogwaardige kunststof glijlagering in de draaikrans, met verzinkte stalen draadstift, zwart
RAL 9005. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Wiel: serie PUA - Loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan, hardheid 92° Shore A, geluidsarm rollend, lage rol- en zwenkweerstand, vloerbesparend, zeer slijtvast, zwart, niet strepend, geen contactverkleuring.
Velg: hoogwaardig slagvast polyamide 6, zwart RAL 9005.
Lagering: glijlager.
Temperatuurbestendigheid: -30° C tot +70° C, korte tijd tot +80° C. Bij omgevingstemperaturen boven +35° C verminderen de draagvermogens.