€ 8,40/ stukexcl. btw
€ 10,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 50 mm |
Breedte | 12 mm |
Draaggewicht | 50 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 61 mm |
Type | LKDB-PUA |
Materiaal vork | Polyamide 6 |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |