Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel VWPP 260/20R

  • ERIKS:12548243
  • Fabrikant:4047526591830
Image 1
Serie: VWPP

Wielen met zachte rubberen band “Blickle Soft”, kunststof velg.

Band: zeer elastisch zacht rubber “Blickle Soft”, rond loopvlak, hardheid 50° Shore A (wiel-D 260 mm extra met harde wielbasis), hoog rijcomfort, uitermate geluidsarm rollend, uitermate vloerbesparend, zwart. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)

Velg: hoogwaardig, slagvast polypropyleen, zwart.
Lagering:
- glijlager, corrosiebestendig.
- rollager, met hoogwaardig vet gesmeerd.
- kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.
Temperatuurbestendigheid: -20° C tot +60° C. Bij omgevingstemperaturen boven +30° C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij. Bedrijfszeker alternatief voor luchtbandwielen.
Overzicht wielseries: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 113,44/ stukexcl. btw

€ 137,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
260 mm
Breedte
85 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Naaldlager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
75 mm
Type
VWPP
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C