Serie: VWPP
Wielen met zachte rubberen band “Blickle Soft”, kunststof velg.
Band: zeer elastisch zacht rubber “Blickle Soft”, rond loopvlak, hardheid 50° Shore A (wiel-D 260 mm extra met harde wielbasis), hoog rijcomfort, uitermate geluidsarm rollend, uitermate vloerbesparend, zwart. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)
Velg: hoogwaardig, slagvast polypropyleen, zwart.
Lagering:
- glijlager, corrosiebestendig.
- rollager, met hoogwaardig vet gesmeerd.
- kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.
Temperatuurbestendigheid: -20° C tot +60° C. Bij omgevingstemperaturen boven +30° C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij. Bedrijfszeker alternatief voor luchtbandwielen.
Overzicht wielseries: zie Blickle catalogus.