Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel VW 260/20R

  • ERIKS:12548224
  • Fabrikant:4047526541767
Image 1
Serie: VW

Wielen met zachte rubberen band “Blickle Soft”, stalen velg.

Band: zeer elastisch zacht rubber “Blickle Soft”, ronde vorm, hardheid 50° Shore A (wiel-D 260 mm extra met harde wielbasis), hoog rijcomfort, uitermate geluidsarm rollend, uitermate vloerbesparend, zwart. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)

Velg: geperst plaatstaal, met stalen naafbus, geschroefd of centraal geperst. Deze speciale Blickle velgconstructie is bijzonder stabiel, ook tegen extreme
stoot- en slagbelastingen en onderscheidt zich door een elegant ontwerp (bekroond design - “Die gute Industrieform”). Galvanisch verzinkt, blauw
gepassiveerd, Cr6 vrij.
Lagering:
- rollager, met hoogwaardig vet gesmeerd.
- kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +80° C. Bij omgevingstemperaturen boven +60° C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij. Bedrijfszeker alternatief voor luchtbandwielen.
Overzicht wielseries: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 157,15/ stukexcl. btw

€ 190,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
260 mm
Breedte
85 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Naaldlager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
75 mm
Type
VW
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C