Serie: VW
Wielen met zachte rubberen band “Blickle Soft”, stalen velg.
Band: zeer elastisch zacht rubber “Blickle Soft”, ronde vorm, hardheid 50° Shore A (wiel-D 260 mm extra met harde wielbasis), hoog rijcomfort, uitermate geluidsarm rollend, uitermate vloerbesparend, zwart. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)
Velg: geperst plaatstaal, met stalen naafbus, geschroefd of centraal geperst. Deze speciale Blickle velgconstructie is bijzonder stabiel, ook tegen extreme
stoot- en slagbelastingen en onderscheidt zich door een elegant ontwerp (bekroond design - “Die gute Industrieform”). Galvanisch verzinkt, blauw
gepassiveerd, Cr6 vrij.
Lagering:
- rollager, met hoogwaardig vet gesmeerd.
- kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +80° C. Bij omgevingstemperaturen boven +60° C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij. Bedrijfszeker alternatief voor luchtbandwielen.
Overzicht wielseries: zie Blickle catalogus.