Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel VSTH 35/6K

  • ERIKS:12548210
  • Fabrikant:4047526227937
Image 1
Serie: ALTH, GTH, VSTH

Zwaarlastwielen met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, aluminium-, stalen- of gietijzeren velg.

Loopvlak: hoogwaardig, reactiegegoten polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92° Shore A, geluidsarm rollend, geringe rolweerstand, vloerbesparend, zeer slijtvast, goed bestand tegen kerven en scheuren, lichtbruin, niet strepend, geen contactverkleuring, zeer goede chemische verbinding
met de velg. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)

Velg: Serie ALTH: gegoten aluminium. Serie GTH: robuust gietijzer, vanaf wiel-D 150 mm met smeernippel, zilver gelakt. Serie VSTH: gedraaid staal.
Lagering:
- kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +70° C, korte tijd tot +90° C. Bij omgevingstemperaturen boven +40° C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Overzicht wielseries: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 11,26/ stukexcl. btw

€ 13,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
35 mm
Breedte
27 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
6 mm
Naaflengte
30 mm
Type
VSTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C