Eriks
BLICKLE

Wiel serie VSTH

Serie: ALTH, GTH, VSTH

Zwaarlastwielen met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, aluminium-, stalen- of gietijzeren velg.

Loopvlak: hoogwaardig, reactiegegoten polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92° Shore A, geluidsarm rollend, geringe rolweerstand, vloerbesparend, zeer slijtvast, goed bestand tegen kerven en scheuren, lichtbruin, niet strepend, geen contactverkleuring, zeer goede chemische verbinding
met de velg. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)

Velg: Serie ALTH: gegoten aluminium. Serie GTH: robuust gietijzer, vanaf wiel-D 150 mm met smeernippel, zilver gelakt. Serie VSTH: gedraaid staal.
Lagering:
- kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +70° C, korte tijd tot +90° C. Bij omgevingstemperaturen boven +40° C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Overzicht wielseries: zie Blickle catalogus.
Image 1
  • 5
  • 5
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
5 of Wiel serie VSTH
ProductUitvoering wielMateriaal loopvlakDiameter [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw