€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | VPP |
Type | VPP 80/12G |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Rubber |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 25 mm |
Draaggewicht | 50 kg |
Lager | Glijlager |
Asdiameter | 12 mm |
Naaflengte | 35 mm |
Type | VPP |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |