Eriks
BLICKLE

Wiel serie VPP

Standaard massief rubber, hardheid 80° Shore A, zeer hoog rijcomfort, geluidsarm rollend, uitermate vloerbesparend, zwart, PAK conform volgens EU-richtlijn 2005/69/EG.
Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, hardheid 90° Shore A, donkergrijs.
Velg: Hoogwaardig, slagvast polypropyleen, zwart.

Lagering:
  • Glijlager: Corrosiebestendig.
  • Naaldlager: Met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen verschillende agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.
Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C.
Bij omgevingstemperaturen boven +30 °C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij
Image 1
  • 36
  • 1
  • 35
  • 2
  • 3
  • 5
  • 2
  • 2
36 of Wiel serie VPP
ProductUitvoering wielMateriaal loopvlakDiameter [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw