€ 127,13/ stukexcl. btw
€ 153,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Rubber |
Diameter | 400 mm |
Breedte | 100 mm |
Draaggewicht | 350 kg |
Lager | Naaldlager |
Asdiameter | 25 mm |
Naaflengte | 75 mm |
Type | VPP |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |