€ 17,18/ stukexcl. btw
€ 20,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Rubber |
Diameter | 160 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 135 kg |
Lager | Naaldlager |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 45 mm |
Type | VPP |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |