Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel VPP 150/20G

  • ERIKS:12548165
  • Fabrikant:4047526577735
Image 1
Wielen met standaard massief rubberen band, kunststof velg.

Band: standaard massief rubber, hardheid 80° Shore A, zeer hoog rijcomfort, geluidsarm rollend, uitermate vloerbesparend, PAK conform volgens
EU-richtlijn 2005/69/EG.

Velg: hoogwaardig, slagvast polypropyleen, zwart.
Lagering:
- glijlager, corrosiebestendig.
- rollager, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.
Temperatuurbestendigheid: -20° C tot +60° C. Bij omgevingstemperaturen boven +30° C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 11,02/ stukexcl. btw

€ 13,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
VPP
Type
VPP 150/20G
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Rubber
Diameter
150 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
135 kg
Lager
Glijlager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Type
VPP
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C