€ 8,40/ stukexcl. btw
€ 10,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | VPP |
Type | VPP 125/12R |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Rubber |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 37.5 mm |
Draaggewicht | 100 kg |
Lager | Naaldlager |
Asdiameter | 12 mm |
Naaflengte | 45 mm |
Type | VPP |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |