€ 7,78/ stukexcl. btw
€ 9,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | VPP |
Type | VPP 100/12R |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Rubber |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 30 mm |
Draaggewicht | 70 kg |
Lager | Naaldlager |
Asdiameter | 12 mm |
Naaflengte | 45 mm |
Type | VPP |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |