Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel SE 202/25K

  • ERIKS:12547930
  • Fabrikant:4047526031053
Image 1
Serie: SE

Zwaarlastwielen met elastische massieve rubberen band “Blickle EasyRoll” gelaste stalen velg of polyamide velg.

Band: hoogwaardig elastisch massief rubber in lichtloopkwaliteit “Blickle EasyRoll”, hardheid 65° Shore A, zeer hoog rijcomfort, zeer geluidsarm rollend, geringe rolweerstand, uitermate vloerbesparend, zwart, op de velg gevulkaniseerd. Of artikel-nr. .-Z: staaldraad versterkt en opgeperst. (Materiaalbeschrijving: zie
Blickle catalogus)

Velg: dik geperst plaatstaal, drievoudig gelast, met stalen naafbus, ongevoelig voor vuil, stoot- en slagbelastingen, elegant ontwerp, gelakt, antraciet.
Wiel-D 80-125 mm: hoogwaardig, slagvast en versterkt polyamide 6, zwart.
Lagering:
- glijlager, corrosiebestendig.
- kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +80° C, korte tijd tot +100° C. Bij omgevingstemperaturen boven +60° C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Overzicht wielseries: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 158,15/ stukexcl. btw

€ 191,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
SE
Type
SE 202/25K
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Rubber
Diameter
200 mm
Breedte
80 mm
Draaggewicht
850 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
90 mm
Type
SE
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C