Hoogwaardig elastisch massief rubber in lichtloopkwaliteit “Blickle EasyRoll”, hardheid 65° Shore A, zeer hoog rijcomfort, zeer geluidsarm rollend, geringe rolweerstand, uitermate vloerbesparend, zwart, op de velg gevulkaniseerd.
Velg:
- Dik geperst plaatstaal, drievoudig gelast, met stalen naafbus, ongevoelig voor vuil, stoot- en slagbelastingen, elegant ontwerp, gelakt, antraciet.
- Wieldiameter: 80-125 mm, hoogwaardig, slagvast en versterkt polyamide 6, zwart.
Lagering:
- Glijlager: Corrosiebestendig.
- Kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Chemische bestendigheid tegen verschillende agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.
Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, korte tijd tot +100 °C.
Bij omgevingstemperaturen +60 °C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.