Serie: SE
Zwaarlastwielen met elastische massieve rubberen band “Blickle EasyRoll” gelaste stalen velg of polyamide velg.
Band: hoogwaardig elastisch massief rubber in lichtloopkwaliteit “Blickle EasyRoll”, hardheid 65° Shore A, zeer hoog rijcomfort, zeer geluidsarm rollend, geringe rolweerstand, uitermate vloerbesparend, zwart, op de velg gevulkaniseerd. Of artikel-nr. .-Z: staaldraad versterkt en opgeperst. (Materiaalbeschrijving: zie
Blickle catalogus)
Velg: dik geperst plaatstaal, drievoudig gelast, met stalen naafbus, ongevoelig voor vuil, stoot- en slagbelastingen, elegant ontwerp, gelakt, antraciet.
Wiel-D 80-125 mm: hoogwaardig, slagvast en versterkt polyamide 6, zwart.
Lagering:
- glijlager, corrosiebestendig.
- kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +80° C, korte tijd tot +100° C. Bij omgevingstemperaturen boven +60° C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Overzicht wielseries: zie Blickle catalogus.