Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel PS 430/30-90K

  • ERIKS:12547793
  • Fabrikant:4047526257583
Image 1
Serie: PS

Zwaarlastwielen met luchtbanden, plaatstalen velg.

Banden: luchtbanden met blokprofiel, 6, 8 of 10 Ply-rating, met binnenband, hoogste rijcomfort, uitermate vloerbesparend, zwart, PAK conform volgens
EU-richtlijn 2005/69/EG. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)

Velgen: dik geperst plaatstaal, geschroefd (vlakbedvelg), met ingelaste stalen naafbus, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Lagering:
- kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +50° C.
Wiel- of bandafmetingen gelden vooronbelaste, nieuwe banden en kunnen gedurende gebruik in breedte en diameter iets veranderen.
Bij verminderd draagvermogen zijn snelheden tot max. 25 km/h toegestaan.
Opslaan in lijst

€ 247,19/ stukexcl. btw

€ 299,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Luchtband met blokprofiel
Diameter
420 mm
Breedte
115 mm
Draaggewicht
650 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
30 mm
Naaflengte
90 mm
Type
PS
Type banden
6 Ply
Temperatuurgebied
van -25 tot 50 °C