Serie: PS
Zwaarlastwielen met luchtbanden, plaatstalen velg.
Banden: luchtbanden met blokprofiel, 6, 8 of 10 Ply-rating, met binnenband, hoogste rijcomfort, uitermate vloerbesparend, zwart, PAK conform volgens
EU-richtlijn 2005/69/EG. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)
Velgen: dik geperst plaatstaal, geschroefd (vlakbedvelg), met ingelaste stalen naafbus, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Lagering:
- kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +50° C.
Wiel- of bandafmetingen gelden vooronbelaste, nieuwe banden en kunnen gedurende gebruik in breedte en diameter iets veranderen.
Bij verminderd draagvermogen zijn snelheden tot max. 25 km/h toegestaan.