€ 10,78/ stukexcl. btw
€ 13,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide PA |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 220 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 8 mm |
Naaflengte | 36 mm |
Type | PO |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |