Eriks
BLICKLE

Wiel serie PO

Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, middelzware uitvoering, hardheid 70° Shore D, zeer geringe rol- en zwenkweerstand, licht lopend op gladde vloeren, zeer slijtvast, gebroken wit.
Lagering:
  • Glijlager: Corrosiebestendig.
  • Naaldlager: Met hoogwaardig vet gesmeerd.
  • Kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
  • Kogellager: Een centraal ingespoten, afgedicht kogellager, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen verschillende agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C.
Bij omgevingstemperaturen +35 °C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Image 1
  • 36
  • 36
  • 1
  • 2
  • 4
  • 3
  • 6
36 of Wiel serie PO
ProductUitvoering wielMateriaal loopvlakDiameter [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw