Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel PO 80/12G

  • ERIKS:11435334
  • Fabrikant:4047526321291
Image 1
Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, middelzware uitvoering, hardheid 70° Shore D, zeer geringe rol- en zwenkweerstand, licht lopend op gladde vloeren, zeer slijtvast, gebroken wit.
Lagering:
  • Glijlager: Corrosiebestendig.
  • Naaldlager: Met hoogwaardig vet gesmeerd.
  • Kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
  • Kogellager: Een centraal ingespoten, afgedicht kogellager, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen verschillende agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C.
Bij omgevingstemperaturen +35 °C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 5,76/ stukexcl. btw

€ 6,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
PO
Type
PO 80/12G
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide PA
Diameter
80 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
220 kg
Lager
Glijlager
Asdiameter
12 mm
Naaflengte
35 mm
Type
PO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C