Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel PO 151/15G

  • ERIKS:11414840
  • Fabrikant:4047526250256
Image 1
Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, middelzware uitvoering, hardheid 70° Shore D, zeer geringe rol- en zwenkweerstand, licht lopend op gladde vloeren, zeer slijtvast, gebroken wit.
Lagering:
  • Glijlager: Corrosiebestendig.
  • Naaldlager: Met hoogwaardig vet gesmeerd.
  • Kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
  • Kogellager: Een centraal ingespoten, afgedicht kogellager, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen verschillende agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C.
Bij omgevingstemperaturen +35 °C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 21,91/ stukexcl. btw

€ 26,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide PA
Diameter
150 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Glijlager
Asdiameter
15 mm
Naaflengte
50 mm
Type
PO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C