Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel PO 100/12R

  • ERIKS:12547544
  • Fabrikant:4047526419387
Image 1
Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, middelzware uitvoering, hardheid 70° Shore D, zeer geringe rol- en zwenkweerstand, licht lopend op gladde vloeren, zeer slijtvast, gebroken wit.
Lagering:
  • Glijlager: Corrosiebestendig.
  • Naaldlager: Met hoogwaardig vet gesmeerd.
  • Kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
  • Kogellager: Een centraal ingespoten, afgedicht kogellager, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen verschillende agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C.
Bij omgevingstemperaturen +35 °C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 12,47/ stukexcl. btw

€ 15,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
PO
Type
PO 100/12R
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide PA
Diameter
100 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
280 kg
Lager
Naaldlager
Asdiameter
12 mm
Naaflengte
45 mm
Type
PO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C