Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel PK 400/25-75R

  • ERIKS:11529094
  • Fabrikant:4047526040727
Image 1
Serie: PKWielen met luchtbanden, kunststof velg.Banden: luchtbanden met lijn- of blokprofiel, 2 Ply-rating, met binnenband, hoogste rijcomfort, uitermate vloerbesparend, zwart, PAK conform volgens EU-richtlijn2005/69/EG. Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Velgen: hoogwaardig slagvast polypropyleen, zwart.Lagering:- glijlager, corrosiebestendig.- rollager, met hoogwaardig vet gesmeerd.- kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, echter niet tegen olië.Temperatuurbestendigheid: -20° C tot +40° C. Bij omgevingstemperaturen boven +30° C verminderen de draagvermogens.Wiel of bandafmetingen gelden voor onbelaste, nieuwe banden en kunnen gedurende gebruik in breedte en diameter iets veranderen.
Opslaan in lijst

€ 55,13/ stukexcl. btw

€ 66,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Luchtband met lijnprofiel
Diameter
400 mm
Breedte
100 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Naaldlager
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
75 mm
Type
PK
Type banden
2 Ply
Temperatuurgebied
van -20 tot 40 °C