Luchtbanden met lijn- of blokprofiel, 2 Ply-rating, met binnenband, hoogste rijcomfort, uitermate vloerbesparend, zwart, PAK conform volgens EU-richtlijn 2005/69/EG.
Velgen: Hoogwaardig slagvast polypropyleen, zwart.
Lagering:
- Glijlager: Corrosiebestendig.
- Naaldlager: Met hoogwaardig vet gesmeerd.
- Kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen verschillende agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.
Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +40 °C.
Bij omgevingstemperaturen +30 °C verminderen de draagvermogens.
Wiel- of bandafmetingen gelden voor onbelaste, nieuwe banden en kunnen gedurende gebruik in breedte en diameter iets veranderen.