Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel PK 262/20-75G

  • ERIKS:12547498
  • Fabrikant:4047526040673
Image 1
Serie: PKWielen met luchtbanden, kunststof velg.Banden: luchtbanden met lijn- of blokprofiel, 2 Ply-rating, met binnenband, hoogste rijcomfort, uitermate vloerbesparend, zwart, PAK conform volgens EU-richtlijn2005/69/EG. Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Velgen: hoogwaardig slagvast polypropyleen, zwart.Lagering:- glijlager, corrosiebestendig.- rollager, met hoogwaardig vet gesmeerd.- kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, echter niet tegen olië.Temperatuurbestendigheid: -20° C tot +40° C. Bij omgevingstemperaturen boven +30° C verminderen de draagvermogens.Wiel of bandafmetingen gelden voor onbelaste, nieuwe banden en kunnen gedurende gebruik in breedte en diameter iets veranderen.
Opslaan in lijst

€ 32,43/ stukexcl. btw

€ 39,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
PK
Type
PK 262/20-75G
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Luchtband met blokprofiel
Diameter
260 mm
Breedte
85 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Glijlager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
75 mm
Type
PK
Type banden
2 Ply
Temperatuurgebied
van -20 tot 40 °C