Serie: PKWielen met luchtbanden, kunststof velg.Banden: luchtbanden met lijn- of blokprofiel, 2 Ply-rating, met binnenband, hoogste rijcomfort, uitermate vloerbesparend, zwart, PAK conform volgens EU-richtlijn2005/69/EG. Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Velgen: hoogwaardig slagvast polypropyleen, zwart.Lagering:- glijlager, corrosiebestendig.- rollager, met hoogwaardig vet gesmeerd.- kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, echter niet tegen olië.Temperatuurbestendigheid: -20° C tot +40° C. Bij omgevingstemperaturen boven +30° C verminderen de draagvermogens.Wiel of bandafmetingen gelden voor onbelaste, nieuwe banden en kunnen gedurende gebruik in breedte en diameter iets veranderen.