Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel PHN 102/15G

  • ERIKS:11409368
  • Fabrikant:4047526269661
Image 1
Serie: PHN

Hittebestendige Duroplastwielen Blickle TempLine® Classic.

Fenolhars, hardheid 90° Shore D, zeer hoge statische belastbaarheid, licht lopend op gladde vloeren, zwart. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)

Lagering:
- glijlager, corrosiebestendig.
- kogellager (“HK”): twee ingeperste kogellagers, met speciaal hittebestendig vet gesmeerd.
- kogellager (“IK”): twee ingeperste, speciale hittebestendige kogellagers.
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid:
- glijlagerversie: -35° C tot +260° C, korte tijd tot +300° C.
- kogellagerversie (“HK”): -25° C tot +250° C.
- kogellagerversie (“IK”): -30° C tot +260° C.
Wielen zijn beperkt geschikt voor harde- en ongelijke vloeren door een mindere slijtvastheid en beperkte mechanische sterkte van fenolhars.
Overzicht wielseries: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 25,39/ stukexcl. btw

€ 30,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Fenolhars hittebestendig
Diameter
100 mm
Breedte
38 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Glijlager
Asdiameter
15 mm
Naaflengte
45 mm
Type
PHN
Temperatuurgebied
van -35 tot 260 °C