Serie: PHN
Hittebestendige Duroplastwielen Blickle TempLine® Classic.
Fenolhars, hardheid 90° Shore D, zeer hoge statische belastbaarheid, licht lopend op gladde vloeren, zwart. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)
Lagering:
- glijlager, corrosiebestendig.
- kogellager (“HK”): twee ingeperste kogellagers, met speciaal hittebestendig vet gesmeerd.
- kogellager (“IK”): twee ingeperste, speciale hittebestendige kogellagers.
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid:
- glijlagerversie: -35° C tot +260° C, korte tijd tot +300° C.
- kogellagerversie (“HK”): -25° C tot +250° C.
- kogellagerversie (“IK”): -30° C tot +260° C.
Wielen zijn beperkt geschikt voor harde- en ongelijke vloeren door een mindere slijtvastheid en beperkte mechanische sterkte van fenolhars.
Overzicht wielseries: zie Blickle catalogus.