€ 31,43/ stukexcl. btw
€ 38,03incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | SPK |
Type | SPK 75K |
Uitvoering wiel | Spoorkranswiel |
Materiaal loopvlak | Gietijzer |
Diameter | 75 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 700 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 47 mm |
Type | SPK |
Temperatuurgebied | van -25 tot 120 °C |