Robuust gietijzer, vanaf wieldiameter 125 mm met smeernippel, flens en loopvlak zijn nagedraaid, loopvlak naar de flens 3° oplopend, zeer geringe rolweerstand, zeer slijtvast, zilver gelakt.
Lagering:
- Glijlager.
- Kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Temperatuurbestendigheid:
- Glijlagerversie: -100 °C tot +600 °C, vermindering draagvermogen met ca. 50 % bij +600 °C.
- Kogellagerversie: -25 °C tot +120 °C.
- Hittebestendige kogellagerversie: -30 °C tot +300 °C, vermindering draagvermogen met ca. 50 % bij +300 °C.
Bij glijlagerversies is regelmatig smeren met een voor de toepassing geschikt vet aanbevolen.