€ 13,75/ stukexcl. btw
€ 16,64incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | SPK |
Type | SPK 50G |
Uitvoering wiel | Spoorkranswiel |
Materiaal loopvlak | Gietijzer |
Diameter | 50 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 400 kg |
Lager | Glijlager |
Asdiameter | 15 mm |
Naaflengte | 32 mm |
Type | SPK |
Temperatuurgebied | van -100 tot 600 °C |