Eriks
BLICKLE

BLICKLE Spoorkranswiel SPK 250K

  • ERIKS:12547940
  • Fabrikant:4047526008628
Image 1
Robuust gietijzer, vanaf wieldiameter 125 mm met smeernippel, flens en loopvlak zijn nagedraaid, loopvlak naar de flens 3° oplopend, zeer geringe rolweerstand, zeer slijtvast, zilver gelakt.
Lagering:
  • Glijlager.
  • Kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Temperatuurbestendigheid:
  • Glijlagerversie: -100 °C tot +600 °C, vermindering draagvermogen met ca. 50 % bij +600 °C.
  • Kogellagerversie: -25 °C tot +120 °C.
  • Hittebestendige kogellagerversie: -30 °C tot +300 °C, vermindering draagvermogen met ca. 50 % bij +300 °C.
Bij glijlagerversies is regelmatig smeren met een voor de toepassing geschikt vet aanbevolen.
Opslaan in lijst

€ 224,70/ stukexcl. btw

€ 271,89incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
SPK
Type
SPK 250K
Uitvoering wiel
Spoorkranswiel
Materiaal loopvlak
Gietijzer
Diameter
250 mm
Breedte
65 mm
Draaggewicht
2500 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
30 mm
Naaflengte
70 mm
Type
SPK
Temperatuurgebied
van -25 tot 120 °C