Eriks
BLICKLE

BLICKLE Spoorkranswiel SPK 180G

  • ERIKS:11071542
  • Fabrikant:4047526008543
Image 1
Robuust gietijzer, vanaf wieldiameter 125 mm met smeernippel, flens en loopvlak zijn nagedraaid, loopvlak naar de flens 3° oplopend, zeer geringe rolweerstand, zeer slijtvast, zilver gelakt.
Lagering:
  • Glijlager.
  • Kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Temperatuurbestendigheid:
  • Glijlagerversie: -100 °C tot +600 °C, vermindering draagvermogen met ca. 50 % bij +600 °C.
  • Kogellagerversie: -25 °C tot +120 °C.
  • Hittebestendige kogellagerversie: -30 °C tot +300 °C, vermindering draagvermogen met ca. 50 % bij +300 °C.
Bij glijlagerversies is regelmatig smeren met een voor de toepassing geschikt vet aanbevolen.
Opslaan in lijst

€ 93,01/ stukexcl. btw

€ 112,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
SPK
Type
SPK 180G
Uitvoering wiel
Spoorkranswiel
Materiaal loopvlak
Gietijzer
Diameter
180 mm
Breedte
46 mm
Draaggewicht
1200 kg
Lager
Glijlager
Asdiameter
30 mm
Naaflengte
52 mm
Type
SPK
Temperatuurgebied
van -100 tot 600 °C