€ 67,41/ stukexcl. btw
€ 81,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | SPK |
Type | SPK 150G |
Uitvoering wiel | Spoorkranswiel |
Materiaal loopvlak | Gietijzer |
Diameter | 150 mm |
Breedte | 46 mm |
Draaggewicht | 1000 kg |
Lager | Glijlager |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 52 mm |
Type | SPK |
Temperatuurgebied | van -100 tot 600 °C |