€ 66,47/ stukexcl. btw
€ 80,43incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | SPK |
Type | SPK 125K |
Uitvoering wiel | Spoorkranswiel |
Materiaal loopvlak | Gietijzer |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 46 mm |
Draaggewicht | 900 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 52 mm |
Type | SPK |
Temperatuurgebied | van -25 tot 120 °C |