Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BK-ALST 125K-1

  • ERIKS:12534415
  • Fabrikant:4047526632823
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,43/ stukexcl. btw

€ 90,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Kogellager
Type
BK-ALST
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C