Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Bokwiel serie BK-ALST, BH-ALST
Bokwiel serie BK-ALST, BH-ALST
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering wiel
Bokwiel
2
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
2
Diameter [mm]
100
1
125
1
Breedte [mm]
Draaggewicht [kg]
Temperatuurgebied [°C]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Bokwiel serie BK-ALST, BH-ALST
Product
Uitvoering wiel
Materiaal loopvlak
Diameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering wiel
Materiaal loopvlak
Diameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Bokwiel BK-ALST 125K-1
Bokwiel
PUR (Polyurethaan)
125
€ 74,43
/
stuk
Bokwiel BK-ALST 100K-1
Bokwiel
PUR (Polyurethaan)
100
€ 68,65
/
stuk
Inloggen